項目 | 公制電機 |
電樞電流 | 2.5 |
電樞電壓 | 180 |
台面 | RG |
刷 | 2 / BP5000AW14 |
課程 | 股票 |
責任 | 繼續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | D71D |
絕緣 | F |
IP等級 | 54 |
KW / HP | .37 / .50 TE |
安裝 | B35 |
NEMA/IEC 框架 | D71D |
產量 | .37 / .50 TE |
調整 | Y |
RPM | 3000TE |
類別 | 3416P |
電壓 | 180 |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 28.58 |
船長(厘米) | 47.31 |
船寬(厘米) | 26.67 |
原產地 | US |
型號 | 安裝 | 電樞電流 | 刷 | NEMA/IEC 框架 | 產量 | 調整 | RPM | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP3311D | B35 | 1.25 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .18 / .25 TE | K | 1750TE | 3320P | 新台幣38,360元 | |
VP3316D | B35 | 1.6 | 2 / BP5011CV01 | D71D | .25 / .33 TE | J | 1750TE | 3327P | 新台幣70,897元 | |
VP3326D | - | - | - | D71D | - | - | 1750RPM | - | 新台幣79,338元 | |
VP3436D | B35 | 3.7 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .57 / .75 TE | F | 1750TE | 3428P | 新台幣96,336元 | |
VP3439D | B35 | 3.6 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .56 / .75 TE | F | 3000TE | 3420P | 新台幣48,646元 | |
VP3455D | B35 | 5 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .75 / 1 TE | E | 1750TE | 3435P | 新台幣117,212元 | |
VP3458D | B35 | 5.1 | 2 / BP5000AW14 | D80D | .75 / 1 TE | F | 3000TE | 3428P | 新台幣54,968元 |