項目 | 通用馬達 |
安培 | 11.8 / 6.3-5.9 |
台面 | N |
分解扭矩 | 7.19 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 2.99 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 6 18# |
安裝 | F3 |
空載電流 | 3.48安培 |
極數 | 04 |
產量 | 1 |
段落 | 1 |
功率因數 | 78 |
調整 | B |
RPM | 1725 |
溫度。 上升 | 104度C |
類別 | 3528L |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 18 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空載電流 | 安培 | 台面 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUHM3611T. | 2.33安培 | 9-8.4/4.2 | RG | 04 | 3 | - | 3 | 75 | 新台幣86,982元 | ||
CEUHM3615T. | 3.24安培 | 13.9-13.4/6.7 | RG | 04 | 5 | - | 3 | 78 | 新台幣54,486元 | ||
CUHL3518 | 2.89安培 | 7.4 / 3.5-3.7 | RG | 04 | .5 | - | 1 | 65 | 新台幣26,252元 | ||
CUHL3519 | 3.48安培 | 11.8 / 6.3-5.9 | RG | 04 | 1 | - | 1 | 78 | 新台幣56,067元 | ||
CUHM3538 | 1.01安培 | 2.42-2.24/1.12 | RG | 04 | .5 | - | 3 | 58 | 新台幣39,470元 | ||
CUHM3542 | - | - | - | - | - | 12.23“ | 3 小時 | - | 新台幣37,585元 | ||
VEUHM3538 | 0.483安培 | 1.7-1.6 / .8 | N | 04 | .5 | - | 3 | 74 | 新台幣57,037元 |