項目 | 密耦合泵馬達 |
安培 | 37 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 31 LB-FT |
課程 | B |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 213TCZ |
滿載扭矩 | 11.3 LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 2#8 A PH,2#14 B PH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 19.5安培 |
極數 | 02 |
產量 | 7.5 |
段落 | 1 |
功率因數 | 82 |
調整 | AB |
RPM | 3450 |
溫度。 上升 | 73度C |
類別 | 3729L |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 52.65 |
船高(厘米) | 41.28 |
船長(厘米) | 67.63 |
船寬(厘米) | 42.23 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |