項目 | 重型電機 |
機箱類型 | TEFC |
框架尺寸 | HL405T |
滿載電流 | 98.0A |
HP | 100馬力 |
絕緣級別 | H |
安裝類型 | 台面 |
NEMA設計 | B |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
軸直徑 | 2.874“ |
電壓 | 460V |
重量 | 990磅。 |
船重(kg) | 442.35 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 87.63 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 框架尺寸 | 滿載電流 | HP | 軸直徑 | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XEFRPM21104 | HL215T | 10.0A | 10馬力 | 1.375“ | 188磅。 | 新台幣341,372元 | |
XEFRPM25154 | HL245T | 15.0A | 15馬力 | 1.625“ | 210磅。 | 新台幣369,819元 | |
XEFRPM25204 | HL256T | 20.0A | 20馬力 | 1.625“ | 230磅。 | 新台幣398,267元 | |
XEFRPM28254 | HL284T | 25.2A | 25馬力 | 1.875“ | 290磅。 | 新台幣426,750元 | |
XEFRPM28304 | HL286T | 30.0A | 30馬力 | 1.875“ | 352磅。 | 新台幣455,197元 | |
XEFRPM32404 | HL324T | 40.0A | 40馬力 | 2.124“ | 480磅。 | 新台幣490,218元 | |
XEFRPM32504 | HL326T | 49.0A | 50馬力 | 2.124“ | 575磅。 | 新台幣523,257元 |