項目 | 矢量電動機 |
軸承類型 | 球 |
效率 | 94.5% |
機箱類型 | TEBC |
框架材質 | 鑄鐵 |
框架尺寸 | 326T |
滿載電流 | 114/57 |
HP | 50馬力 |
絕緣級別 | H |
IP等級 | 44 |
安裝類型 | 腳架/ C面 |
NEMA設計 | B |
總長度 | 39.7“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 2-1 / 8“” |
電壓 | 230 / 460 V |
商品保修條款 | 2年 |
重量 | 679磅 |
船重(kg) | 283.95 |
船高(厘米) | 54.93 |
船長(厘米) | 109.86 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 擴展模組 | Frame | 段落 | 調整 | RPM | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDM2276T | 7.5TE | TEBC | 254TC | 3 | T | 1180 | 0954M | 230/460 | 新台幣371,802元 | |
ZDM2332T | 10TE | TEBC | 256TC | 3 | Q | 1180 | 0960M | 230/460 | 新台幣435,792元 | |
ZDM2333T | 15TE | TEBC | 256TC | 3 | - | 1765 | 0944M | 230/460 | 新台幣281,382元 | |
ZDM2333T-5 | 15TE | TEBC | 256TC | 3 | - | 1760 | 0942M | 575 | 新台幣281,382元 | |
ZDM2334T | 20TE | TEBC | 256TC | 3 | - | 1765 | 0952M | 230/460 | 新台幣294,979元 | |
ZDM2334T-5 | 20TE | TEBC | 256TC | 3 | R | 1765 | 0948M | 575 | 新台幣294,979元 | |
ZDM3581T | 1TE | TEBC | 143TC | 3 | L | 1765 | 0524M | 230/460 | 新台幣175,346元 |