項目 | 矢量電動機 |
台面 | RG |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 182TC |
滿載電流 | 8.2/4.1 |
HP | 3TE |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 16# |
勵磁電流 | 4.2/2.1 |
最高 轉速 | 5400 |
安裝 | F1 |
極數 | 04 |
產量 | 3馬力 |
段落 | 3 |
調整 | C |
RPM | 1755 |
類別 | 0632M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 53.1 |
船高(厘米) | 41.28 |
船長(厘米) | 67.63 |
船寬(厘米) | 42.23 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 絕緣 | 台面 | 課程 | 勵磁電流 | 最高 轉速 | 極數 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSM2333T | F | RG | F | 13.9/6.95 | 2700 | 04 | 15TE惠普 | - | 新台幣299,431元 | |
ZDVSM2334T | F | RG | F | 17/8.5 | 2700 | 04 | 20TE惠普 | - | 新台幣316,402元 | |
ZDVSM3581T | H | RG | H | 1.8 / .9 | 6000 | 04 | 1TE | - | 新台幣83,897元 | |
ZDVSM3665T | F | RG | F | 6.4/3.2 | 4000 | 04 | 5馬力 | - | 新台幣201,011元 | |
ZDVSM3770T | - | - | - | - | - | - | - | 24.59“ | 新台幣230,641元 | |
ZDVSM3774T | F | RG | F | 10.2/5.1 | 4500 | 04 | 10TE惠普 | - | 新台幣271,087元 | |
ZDVSM4103T | F | RG | F | 24/12 | 2700 | 04 | 25TE惠普 | - | 新台幣375,384元 |