項目 | 矢量電動機 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 20.8 LB-FT |
課程 | H |
擴展模組 | TENV |
Frame | 145TC |
滿載電流 | 4.2/2.1 |
滿載扭矩 | 4.45 LB-FT |
HP | 1.5TE |
Hz | 60 |
絕緣 | H |
領導 | 9 18# |
勵磁電流 | 2.4/1.2 |
最高 轉速 | 4500 |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.17安培 |
極數 | 04 |
產量 | 1.5TE |
段落 | 3 |
調整 | F |
RPM | 1755 |
類別 | 0533M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 32.4 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | HP | 分解扭矩 | 課程 | 絕緣 | 絕緣級別 | 勵磁電流 | 最高 轉速 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSCP2333T | 15TE | - | F | F | - | 13.9/6.95 | 2700 | - | 新台幣342,102元 | |
ZDVSCP2334T | 20TE | - | F | F | - | 17/8.5 | 2700 | - | 新台幣363,316元 | |
ZDVSCP3661T | 3TE | - | F | F | - | 4.2/2.1 | 5400 | - | 新台幣207,897元 | |
ZDVSCP3665T | 5馬力 | - | - | - | F | - | - | - | 新台幣225,564元 | |
ZDVSCP3770T | 7.5TE | - | F | F | - | 8.6/4.3 | 4000 | - | 新台幣261,315元 | |
ZDVSCP3774T | 10TE | - | F | F | - | 10.2/5.1 | 4500 | - | 新台幣285,972元 | |
ZDVSCP4103T | 25TE | - | F | F | - | 24/12 | 2700 | - | 新台幣434,609元 |