項目 | 矢量電動機 |
效率 | 85.5% |
機箱類型 | TENV |
框架材質 | 鑄鐵 |
框架尺寸 | 145TC |
滿載電流 | 2.9/1.45 |
HP | 1馬力 |
絕緣級別 | H |
IP等級 | 44 |
安裝類型 | 腳架 |
總長度 | 14.65“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
RPM | 1750RPM |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 7/8“” |
熱保護 | 恆溫器 |
電壓 | 230 / 460 V |
重量 | 59磅 |
船重(kg) | 26.55 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | HP | 分解扭矩 | 課程 | 絕緣 | 絕緣級別 | 勵磁電流 | 最高 轉速 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSCP2333T | 15TE | - | F | F | - | 13.9/6.95 | 2700 | - | 新台幣342,102元 | |
ZDVSCP2334T | 20TE | - | F | F | - | 17/8.5 | 2700 | - | 新台幣363,316元 | |
ZDVSCP3661T | 3TE | - | F | F | - | 4.2/2.1 | 5400 | - | 新台幣207,897元 | |
ZDVSCP3665T | 5馬力 | - | - | - | F | - | - | - | 新台幣225,564元 | |
ZDVSCP3770T | 7.5TE | - | F | F | - | 8.6/4.3 | 4000 | - | 新台幣261,315元 | |
ZDVSCP3774T | 10TE | - | F | F | - | 10.2/5.1 | 4500 | - | 新台幣285,972元 | |
ZDVSCP4103T | 25TE | - | F | F | - | 24/12 | 2700 | - | 新台幣434,609元 |