BALDWIN 濾清器 B7113 全流式機油濾清器長度 7 11/32 英寸 | AD3BWE 3XUD7

BALDWIN FILTERS B7113 全流量機油濾清器長度 7 11/32 英寸

有現貨
貨號:AD3BWE 型號:B7113交叉參考:3XUD7

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$2,245 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目潤滑油過濾器
過濾器設計上旋
身高7 11機構/ 32“
總長:7 11機構/ 32“
外直徑。4.25“
信號寬度4.25“

送貨信息:

船重(kg) 0.91
船高(厘米)19.81
船長(厘米)44.96
船寬(厘米)33.78
HS代碼8421230000
原產地US

產品詳細說明:

  • 特點:全流

產品型號

產品型號身高總長:外直徑。信號寬度價錢
BALDWIN 濾清器 B7379 旋裝式潤滑油 | AA3TDE 11U558 B73796.437“6.437“3-11 / 16“3 11機構/ 16“新台幣1,238元
BALDWIN 濾清器 B7467 旋裝式機油濾清器 5 3/8 H In | AA6RMG 14R265 B74675.375“5.375“3-11 / 16“3 11機構/ 16“新台幣812元
BALDWIN 濾清器 B76 全流旋裝式機油濾清器 | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437“10.437“4.25“4.25“新台幣859元
BALDWIN 濾清器 B7600 全流旋裝式機油濾清器 | AC2KVY 2KXR3 B760010 1機構/ 16“10 1機構/ 16“4.25“4.25“新台幣539元
BALDWIN 濾清器 B96 全流旋裝式機油濾清器 | AC2KWF 2KXT2 B9611 9機構/ 32“11 9機構/ 32“4-11 / 16“4 11機構/ 16“新台幣1,529元
BALDWIN 濾清器 B7039 旋裝式機油濾清器 | AC2KWG 2KXT4 B70397.375“7.375“4.25“4.25“新台幣1,101元
BALDWIN 濾清器 B7577 機油濾清器,9-15/16 英寸,旋裝式設計,15 微米等級 | AC2KWL 2KXT8 B75779 15機構/ 16“9 15機構/ 16“4-11 / 16“4 11機構/ 16“新台幣1,654元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDWIN FILTERS B7113 全流量機油濾清器長度 7 11/32 英寸
新台幣2,245元 /單元