扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BALDWIN 濾清器 BT611-MPG 旋裝式/最大機油濾清器 | AC3RBZ 2VML1

BALDWIN FILTERS BT611-MPG 油過濾器旋裝式/最大

有現貨
貨號:AC3RBZ 型號:BT611-MPG交叉參考:2VML1

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,560 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目潤滑油過濾器
過濾器設計上旋
身高6 9機構/ 32“
總長:6 9機構/ 32“
外直徑。4.625“
信號寬度4.62“

送貨信息:

船重(kg) 1.11
船高(厘米)16
船長(厘米)11.94
船寬(厘米)11.94
HS代碼8421230000
原產地US

產品詳細說明:

  • 特色:最高性能的玻璃

產品型號

產品型號身高項目總長:外直徑。信號寬度價錢
BALDWIN 濾清器 BC7485 旋裝式機油濾清器 5 13/16 H In | AA6RMA 14R259 BC74855 13機構/ 16“潤滑油過濾器5 13機構/ 16“3-11 / 16“3 11機構/ 16“新台幣2,824元
BALDWIN 濾清器 B495 全流旋裝式機油濾清器 | AC2KVN 2KXP3 B4959 15機構/ 16“潤滑油過濾器9 15機構/ 16“4-21 / 32“4 21機構/ 32“新台幣1,150元
BALDWIN 濾清器 B99 全流旋裝式機油濾清器 | AC2KVP 2KXP4 B9912 3機構/ 32“潤滑油過濾器12 3機構/ 32“5.375“5.38“新台幣1,396元
BALDWIN 濾清器 BD103 雙流旋裝式機油濾清器 | AC2KVU 2KXP8 BD10311 13機構/ 32“潤滑油過濾器11 13機構/ 32“4-21 / 32“4 21機構/ 32“新台幣2,788元
BALDWIN 濾清器 BD7154 雙流旋裝式機油濾清器 | AC2KWH 2KXT5 BD715411 25機構/ 32“潤滑油過濾器11 25機構/ 32“4-21 / 32“4 21機構/ 32“新台幣3,293元
BALDWIN FILTERS BT339 全流式油過濾器,7-1/8 英寸,12 微米等級,I 墊片 | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125“潤滑油過濾器7.125“3-11 / 16“3 11機構/ 16“新台幣512元
BALDWIN 濾清器 B35-S 全流旋裝式機油濾清器 | AC2KWY 2KXV1 B35-S4 27機構/ 32“潤滑油過濾器4 27機構/ 32“3"3"新台幣408元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDWIN FILTERS BT611-MPG 油過濾器旋裝式/最大
新台幣3,560元 /單元