項目 | 潤滑油過濾器 |
過濾器設計 | 上旋 |
身高 | 31“ |
內部Dia。 | 1-1/16" and 1-5/8" |
總長: | 31“ |
外直徑。 | 4.375“ |
信號寬度 | 4.38“ |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 79.76 |
船長(厘米) | 42.93 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8421230000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身高 | 內部Dia。 | 項目 | 總長: | 外直徑。 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1542C | 15.5“ | - | 潤滑油濾芯 | 15.5“ | 3.75“ | 3.75“ | 新台幣2,014元 | ||
VT842-O | 7.75“ | 1-1 / 16“ | 潤滑油濾芯 | 7.75“ | 3.125“ | 3.12“ | 新台幣1,095元 | ||
V738-O | 7.187“ | 19/32" and 1-1/16" | 潤滑油濾芯 | 7.187“ | 3.625“ | 3.62“ | 新台幣912元 | ||
CU406 | 5.5“ | 9/16" and 1-13/16" | 潤滑油過濾器 | 5.5“ | 4.125“ | 4.12“ | 新台幣1,377元 | ||
V852-O | 8" | 1-1 / 16“ | 潤滑油濾芯 | 8" | 4.125“ | 4.12“ | 新台幣1,643元 | ||
V1656-O | 16“ | 1-1 / 16“ | 潤滑油濾芯 | 16“ | 4.5“ | 4.5“ | 新台幣1,397元 | ||
DF408 | 10“ | 7/8" and 1-9/16" | 潤滑油過濾器 | 10“ | 5.75“ | 5.75“ | 新台幣2,595元 |