項目 | 液壓濾清器底座 |
進口 | 1-1/16-12 |
總長: | 3" |
資訊插座&面板 | 1-1/16-12 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 進口 | 總長: | 資訊插座&面板 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OB1319 | 1-1 / 16-12 SAE | 3" | 1 1 / 16-12 SAE | - | 新台幣3,843元 | ||
OB1317 | 3 / 4-14 NPT | 3" | 3 / 4-14 NPT | 3.75“ | 新台幣2,526元 | ||
OB1318 | 3 / 4“NPT | 3" | 3 / 4“NPT | 3.75“ | 新台幣2,526元 | ||
OB8731 | 1“NPT | 4" | 1“NPT | - | 新台幣5,768元 | ||
OB8741 | 1英寸SAE O型圈(1個5 / 16-12螺紋) | 4" | 1英寸SAE O型圈(1個5 / 16-12螺紋) | - | 新台幣2,571元 | ||
OB8743 | 1英寸SAE O型圈(1個5 / 16-12螺紋) | 4" | 1英寸SAE O型圈(1個5 / 16-12螺紋) | - | 新台幣7,711元 | ||
OB8711 | 3 / 4“NPT | 4" | 3 / 4“NPT | 3-31 / 32“ | 新台幣4,879元 |