得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 潤滑油濾芯 |
過濾器設計 | 僅元素 |
身高 | 4" |
內部Dia。 | 23機構/ 32“ |
總長: | 4" |
外直徑。 | 2-1 / 16“ |
信號寬度 | 2 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 8421230000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 過濾器設計 | 身高 | 內部Dia。 | 項目 | 總長: | 外直徑。 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7489 | 僅元素 | 4.187“ | 5/16“和13/16” | 潤滑油濾芯 | 4.187“ | 2.25“ | 2.25“ | 新台幣542元 | ||
P7488 | 僅元素 | 4.031“ | 1-11 / 16“ | 潤滑油濾芯 | 4.031“ | 3-9 / 32“ | 3 9機構/ 32“ | 新台幣714元 | ||
P7490 | 僅元素 | 2 1機構/ 5“ | 17機構/ 32“ | 潤滑油濾芯 | 2.187“ | 1-23 / 32“ | 2 3機構/ 5“ | 新台幣755元 | ||
PT670 | 上旋 | 9 9機構/ 32“ | 1.593 | 潤滑油濾芯 | 9 9機構/ 32“ | 3-15 / 16“ | 3 15機構/ 16“ | 新台幣652元 | ||
P7235 | 僅元素 | 6 11機構/ 16“ | 3/8" and 1-9/16" | 潤滑油濾芯 | 6 11機構/ 16“ | 3.25“ | 3.25“ | 新台幣1,615元 | ||
BC110 | 僅元素 | 4.5“ | 9/16“和5/8” | 離心潤滑元件 | 4.5“ | 3-27 / 32“ | 3 27機構/ 32“ | 新台幣1,307元 | ||
P20高清 | 僅元素 | 9 1機構/ 16“ | 1.5“ | 潤滑油濾芯 | 9 1機構/ 16“ | 4.437“ | 4.437“ | 新台幣767元 |