BALDWIN 濾清器 PA4091 空氣過濾器濾芯/面板 | AE2TYK 4ZJR9

BALDWIN FILTERS PA4091 空氣過濾器濾芯/面板

有現貨
貨號:AE2TYK 型號:PA4091交叉參考:4ZJR9

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$1,613 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目空氣濾芯
空氣濾清器設計僅元素,面板
身高2.187“
總長:10.125“
信號寬度8.437“

送貨信息:

船重(kg) 0.32
船高(厘米)39.12
船長(厘米)29.46
船寬(厘米)29.21
HS代碼8421310000
原產地MX

產品型號

產品型號空氣濾清器設計身高項目總長:外直徑。信號寬度價錢
BALDWIN 過濾器 PA4437 面板空氣濾芯 | AA3TDB 11U555 PA4437僅元素,面板1 23機構/ 32“空氣濾芯11.5“-8.187“新台幣725元
BALDWIN 過濾器 PA4928 空氣濾芯 | AA3TDC 11U556 PA4928僅元素29機構/ 32“空氣濾芯16“到716”-6.156“新台幣3,734元
BALDWIN 濾清器 PA5516 駕駛室空氣濾芯 | AA3TDD 11U557 PA5516僅元素1.187“空氣濾芯10.625“-9 1機構/ 16“新台幣3,134元
BALDWIN 過濾器 PA4425 面板空氣濾芯 | AA3TDL 11U564 PA4425僅元素,面板1 27機構/ 32“空氣濾芯10.75“-9 13機構/ 16“新台幣798元
BALDWIN 過濾器 PA4428 面板空氣濾芯 | AA3TDN 11U566 PA4428僅元素,面板2 25機構/ 32“空氣濾芯13 9機構/ 16“-5 11機構/ 32“新台幣906元
BALDWIN 濾清器 PA4434 空氣過濾器濾芯 11-27/32 高度英寸 | AA6PVV 14M065 PA4434僅元素1 27機構/ 32“空氣濾芯11 27機構/ 32“-6.875“新台幣1,407元
BALDWIN 過濾器 PA4436 空氣過濾器面板長度 9-5/32 英寸 | AA6PWA 14M070 PA4436面板1 27機構/ 32“空氣過濾器9.156“-8 15機構/ 32“新台幣1,320元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDWIN FILTERS PA4091 空氣過濾器濾芯/面板
新台幣1,613元 /單元