扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

鮑德溫濾清器 PA4557 空氣過濾器濾芯 | AE2RRL 4ZFA4

BALDWIN FILTERS PA4557 空氣濾芯

有現貨
貨號:AE2RRL 型號:PA4557交叉參考:4ZFA4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$532 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目空氣濾芯
空氣濾清器設計僅元素
身高3.156“
總長:3.156“
外直徑。4"
信號寬度4"

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)9.4
船長(厘米)11.68
船寬(厘米)11.94
HS代碼8421310000
原產地US

產品型號

產品型號空氣濾清器設計身高項目總長:外直徑。信號寬度價錢
BALDWIN 過濾器 PA4437 面板空氣濾芯 | AA3TDB 11U555 PA4437僅元素,面板1 23機構/ 32“空氣濾芯11.5“-8.187“新台幣725元
BALDWIN 過濾器 PA4928 空氣濾芯 | AA3TDC 11U556 PA4928僅元素29機構/ 32“空氣濾芯16“到716”-6.156“新台幣3,734元
BALDWIN 濾清器 PA5516 駕駛室空氣濾芯 | AA3TDD 11U557 PA5516僅元素1.187“空氣濾芯10.625“-9 1機構/ 16“新台幣3,134元
BALDWIN 過濾器 PA4425 面板空氣濾芯 | AA3TDL 11U564 PA4425僅元素,面板1 27機構/ 32“空氣濾芯10.75“-9 13機構/ 16“新台幣798元
BALDWIN 過濾器 PA4428 面板空氣濾芯 | AA3TDN 11U566 PA4428僅元素,面板2 25機構/ 32“空氣濾芯13 9機構/ 16“-5 11機構/ 32“新台幣906元
BALDWIN 濾清器 PA4434 空氣過濾器濾芯 11-27/32 高度英寸 | AA6PVV 14M065 PA4434僅元素1 27機構/ 32“空氣濾芯11 27機構/ 32“-6.875“新台幣1,407元
BALDWIN 過濾器 PA4436 空氣過濾器面板長度 9-5/32 英寸 | AA6PWA 14M070 PA4436面板1 27機構/ 32“空氣過濾器9.156“-8 15機構/ 32“新台幣1,320元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDWIN FILTERS PA4557 空氣濾芯
新台幣532元 /單元