項目 | 人員升降機 |
基本長度 | 75“ |
基本寬度 | 32“ |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪 | (2)旋轉,(2)剛性 |
雲端硬碟 | 欺壓 |
延伸長度 | 75“ |
延伸寬度 | 76“ |
扶手高度 | 42“ |
負載能力 | 500磅。 |
總高度 | 300“ |
總長度 | 75“ |
總寬度 | 32“ |
平台深度 | 28“ |
平台高度 | 6'4“至19'3” |
平台寬度 | 36“ |
能量源 | 120 VAC電源 |
縮回長度 | 75“ |
縮回寬度 | 44“ |
步長深度 | 3" |
步幅 | 18“ |
收起高度 | 78“ |
工作高度 | 25英尺 |
船重(kg) | 450 |
船高(厘米) | 198.12 |
船長(厘米) | 210.82 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |