班卓琴 100125cap |凸輪和凹槽防塵蓋,1 英寸,聚丙烯 | 1dpj6 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BANJO FITTINGS 100125CAP 凸輪和凹槽防塵蓋,1 英寸,聚丙烯 | AA9KMP 1DPJ6

BANJO FITTINGS 100125CAP 凸輪和凹槽防塵帽,1 英寸,聚丙烯

有現貨
貨號:AA9KMP 型號:100125CAP交叉參考:1DPJ6

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$603 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目防塵帽
連接類型女耦合器
耦合器尺寸1"
聯軸器類型DC
墊片材料EPDM
材料聚丙烯
最高 運營壓力300 PSI
最大壓力125 PSI
尺寸1英寸x 1 1/4英寸

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)6.35
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)12.7
HS代碼8479909496
原產地US

產品型號

產品型號耦合器尺寸材料最高 運營壓力尺寸價錢
BANJO 接頭 075CAP 防塵帽 3/4 英吋 125 Psi 內螺紋接頭 | AA9KMK 1DPJ2 075帽3機構/ 4“聚丙烯300 PSI1/2 x 3/4英寸新台幣585元
BANJO FITTINGS 150CAP 凸輪和凹槽防塵蓋,1-1/2 英寸,聚丙烯 | AA9KNJ 1DPL6 150帽1.5“聚丙烯300 PSI1 1機構/ 2“新台幣750元
BANJO FITTINGS 200CAP 凸輪和凹槽防塵蓋,2 英寸,聚丙烯 | AA9KNV 1DPN7 200帽2"聚丙烯200 PSI2"新台幣912元
BANJO FITTINGS 300CAP 凸輪和凹槽防塵蓋,3 英寸,聚丙烯 | AB2KBZ 1MJT4 300帽3"聚丙烯100 PSI3"新台幣1,475元
BANJO 配件 400CAP 防塵帽 4 英吋 75 Psi 內螺紋接頭 | AB2KCJ 1MJU4 400帽4"聚丙烯100 PSI4"新台幣2,269元
班卓琴配件 G075CAP 帽 | BW8PCV G075帽----新台幣425元
詢價
班卓琴配件 G100125CAP 帽 | BW8PZY G100125帽----新台幣467元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BANJO FITTINGS 100125CAP 凸輪和凹槽防塵帽,1 英寸,聚丙烯
新台幣603元 /單元