項目 | 耦合器 |
連接類型 | 母接頭x軟管柄 |
耦合器尺寸 | 1" |
聯軸器類型 | C |
墊片材料 | EPDM |
膠管尺寸 | 1.25“ |
材料 | 聚丙烯 |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最大壓力 | 125 PSI |
管道尺寸 | 1" |
尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8479909496 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 連接類型 | 耦合器尺寸 | 尺寸 | 次數 | 類別 | 聯軸器類型 | 膠管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050C | 1機構/ 2“ | 母接頭x軟管柄 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | C | 1機構/ 2“ | 新台幣522元 | ||
050D | 1機構/ 2“ | 母接頭x FNPT | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | D | 1機構/ 2“ | 新台幣570元 | ||
075C | 3機構/ 4“ | 母接頭x軟管柄 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | C | 3機構/ 4“ | 新台幣531元 | ||
075D | 3機構/ 4“ | 母接頭x FNPT | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | D | 3機構/ 4“ | 新台幣505元 | ||
100B | 1" | 母接頭x MNPT | 1" | 1" | - | - | B | 1" | 新台幣584元 | ||
100C | 1" | 母接頭x軟管柄 | 1" | 1" | - | - | C | 1" | 新台幣558元 | ||
100D | 1" | 母接頭x FNPT | 1" | 1" | - | - | D | 1" | 新台幣589元 |