項目 | 適配器 |
材料 | 聚丙烯 |
最高 運營壓力 | 225 PSI |
尺寸 | 2" |
次數 | 聚丙烯 |
螺紋類型 | BSP線程 |
類別 | BSP線程 |
船重(kg) | 0.14 |
產品 | 型號 | 最高 運營壓力 | 尺寸 | 次數 | 螺紋類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFST334BA | - | 2" | - | BSP線程 | BSP線程 | 新台幣3,137元 | 詢價
| |
DPCMT100 | 150 PSI | 1" | 男性 | 女NPT | 幹錐閥聯軸器 | 新台幣5,499元 | ||
V102FV | - | 1" | 標準港 | - | 螺栓 | 新台幣11,165元 | 詢價
|