項目 | 發動機驅動離心泵 |
套管適配器 | 聚丙烯 |
止回閥 | y |
引擎品牌 | 布里格斯和斯特拉頓 |
發動機RPM | 3600 |
引擎尺寸 | 148cc |
發動機/馬達類型 | 氣 |
汽油種類 | 汽油 |
水的GPM @ 100英尺 頭 | 78 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 135 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 115 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 107 |
身高 | 13“ |
HP | 3.5 |
點火方式 | 固體狀態 |
葉輪 | 聚丙烯 |
葉輪材質 | 聚丙烯 |
葉輪類型 | 已提交 |
進口 | 2“NPT |
總長: | 19“ |
材料 | 聚丙烯 |
最高 頭 | 120英尺 |
最高吸程(英尺) | 15 |
最大壓力 | 55 PSI |
機械密封 | 碳/陶瓷 |
NPT端口 | 2輸入。 |
資訊插座&面板 | 2“NPT |
防滾架 | 與機身相同顏色 |
密封材料 | EPDM |
自吸 | 是 |
傳感器類型 | 與機身相同顏色 |
尺寸 | 2" |
油箱容量 | 3 Qt。 |
溫度。 範圍 | 32至150 F |
類別 | 農業的 |
蝸殼/護板 | 聚丙烯 |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 20.5 |
船高(厘米) | 48.01 |
船長(厘米) | 62.74 |
船寬(厘米) | 49.53 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 引擎品牌 | 水的GPM @ 70英尺 頭 | 最高 頭 | 密封材料 | 尺寸 | 次數 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200PH-5 | 聚丙烯 | 本田 | 135 | 120英尺 | EPDM | 2" | - | 農業的 | 新台幣42,561元 | ||
200PI-3 | 鑄鐵 | 布里格斯和斯特拉頓 | 47 | 100英尺 | 維通 | 2" | - | 農業的 | 新台幣33,586元 | ||
200PIH-5 | 鑄鐵 | 本田 | 47 | 100英尺 | 維通 | 2" | - | 農業的 | 新台幣56,392元 | ||
200PI6PRO | 鑄鐵 | 布里格斯和斯特拉頓 | 47 | 100英尺 | 維通 | 2" | - | 農業的 | 新台幣35,699元 | ||
150po | 聚丙烯 | - | - | - | - | 1 1/2 磅。 | 僅泵 | 聚丙烯泵 | 新台幣10,815元 | ||
200po | 聚丙烯 | - | - | - | - | 2" | 僅泵 | 聚丙烯泵 | 新台幣11,565元 | ||
M220PO | 聚丙烯 | - | - | - | - | 2" | 僅泵 | 聚丙烯泵 | 新台幣12,448元 |