班卓琴 200pl |凸輪和凹槽防塵塞,2 英寸,聚丙烯 | 1mjr9 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BANJO FITTINGS 200PL 凸輪和凹槽防塵塞,2 英寸,聚丙烯 | AB2KBV 1MJR9

BANJO FITTINGS 200PL 凸輪和凹槽防塵塞,2 英寸,聚丙烯

有現貨
貨號:AB2KBV 型號:200PL交叉參考:1MJR9

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$344 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目防塵塞
連接類型公適配器
耦合器尺寸2"
聯軸器類型DP
墊片材料EPDM
材料聚丙烯
最高 運營壓力225 PSI
最大壓力125 PSI
尺寸2"
UPC791206032420

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)9.91
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)30.48
HS代碼8479909496
原產地US

產品型號

產品型號耦合器尺寸材料最高 運營壓力尺寸價錢
BANJO FITTINGS 100125PL 凸輪和凹槽防塵塞,1 英寸,聚丙烯 | AA9KMQ 1DPJ7 100125 UL1"聚丙烯300 PSI1英寸x 1 1/4英寸新台幣224元
BANJO FITTINGS 150PL 凸輪和凹槽防塵塞,1-1/2 英寸,聚丙烯 | AA9KNQ 1DPN3 150 UL1.5“聚丙烯225 PSI1 1機構/ 2“新台幣253元
BANJO FITTINGS 300PL 凸輪和凹槽防塵塞,3 英寸,聚丙烯 | AB2KCE 1MJT9 300 UL3"聚丙烯150 PSI3"新台幣668元
BANJO FITTINGS 400PL 防塵塞 4 吋 75 Psi 公適配器 | AB2KCN 1MJU8 400 UL4"聚丙烯75 PSI4"新台幣945元
BANJO 配件 75PL 防塵塞 3/4 英吋 125 Psi 公適配器 | AB2KCV 1MJV5 75 UL3機構/ 4“聚丙烯-1/2 x 3/4英寸新台幣235元
BANJO FITTINGS G100125PL 母耦合器插頭,1 英吋尺寸和 1 1/4 英吋尺寸 | BW8GBE G100125PL----新台幣193元
詢價
班卓琴配件 75PLFD 插頭 | BW8HYD 75PLFD----新台幣243元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BANJO FITTINGS 200PL 凸輪和凹槽防塵塞,2 英寸,聚丙烯
新台幣344元 /單元