項目 | 底座泵 |
套管適配器 | 聚丙烯 |
止回閥 | EPDM |
連線設定 | 2的“X 2” |
發動機RPM | 3600 |
發動機/馬達類型 | 電 |
GPH | 12900 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 200 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 190 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 175 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 160 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 150 |
身高 | 12.5“ |
葉輪 | 聚丙烯 |
葉輪材質 | 聚丙烯 |
葉輪類型 | 已提交 |
進口 | 2“NPT |
總長: | 16“ |
材料 | 聚丙烯 |
最高 流 | 215 |
最高 頭 | 50英尺 |
最高吸程(英尺) | 15 |
最大壓力 | 50 PSI |
機械密封 | EPDM /碳陶瓷 |
NPT端口 | 2輸入。 |
資訊插座&面板 | 2“NPT |
防滾架 | 與機身相同顏色 |
密封材料 | 碳陶瓷 |
自吸 | 是 |
傳感器類型 | 與機身相同顏色 |
尺寸 | 2" |
次數 | 軸承座 |
溫度。 範圍 | 32度至150度 |
類別 | 引擎驅動 |
UPC | 791206033250 |
蝸殼/護板 | 聚丙烯 |
信號寬度 | 9.5“ |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8413919080 |
原產地 | US |