項目 | 耦合器 |
連接類型 | 母接頭x MNPT |
耦合器尺寸 | 3" |
聯軸器類型 | B |
墊片材料 | EPDM |
膠管尺寸 | 3" |
材料 | 聚丙烯 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最大壓力 | 75 PSI |
管道尺寸 | 3" |
尺寸 | 3" |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8479909496 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 連接類型 | 耦合器尺寸 | 尺寸 | 次數 | 類別 | 聯軸器類型 | 膠管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050C | 1機構/ 2“ | 母接頭x軟管柄 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | C | 1機構/ 2“ | 新台幣481元 | ||
050D | 1機構/ 2“ | 母接頭x FNPT | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | D | 1機構/ 2“ | 新台幣491元 | ||
075C | 3機構/ 4“ | 母接頭x軟管柄 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | C | 3機構/ 4“ | 新台幣506元 | ||
075D | 3機構/ 4“ | 母接頭x FNPT | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | D | 3機構/ 4“ | 新台幣478元 | ||
100B | 1" | 母接頭x MNPT | 1" | 1" | - | - | B | 1" | 新台幣557元 | ||
100C | 1" | 母接頭x軟管柄 | 1" | 1" | - | - | C | 1" | 新台幣502元 | ||
100D | 1" | 母接頭x FNPT | 1" | 1" | - | - | D | 1" | 新台幣558元 |