Banjo 300k | Cam Arm, Fits 3 And 4 Inch Size | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BANJO 配件 300K 凸輪臂,適用於 3 和 4 英寸尺寸 | BW8KCR

BANJO FITTINGS 300K 凸輪臂,適合 3 和 4 英寸尺寸

有現貨
貨號: BW8KCR 型號:300K

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$490 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目凸輪臂

送貨信息:

船重(kg) 0.1

產品型號

產品型號價錢
BANJO 配件 202K 凸輪臂,尺寸 2 英寸,塑料 | BW7YWE 202K新台幣53元
詢價
BANJO 配件 100K 凸輪臂,適用於 1 和 1-1/4 英吋尺寸 | BW8EDP 100K新台幣354元
BANJO 配件 75K 凸輪臂,適用於 1/2 和 3/4 英吋尺寸 | BW8EDV 75K新台幣354元
BANJO 配件 150(200)KS 凸輪臂,短,適用於 1-1/2 和 2 英寸尺寸 | BW8FVK 150(200)KS新台幣390元
BANJO 配件 150(200)XKS 凸輪臂,短,1-1/2 英吋和 2 英吋尺寸 | BW8FVL 150(200)XKS新台幣390元
BANJO 配件 150(200)K 凸輪臂,適用於 1-1/2 和 2 英吋尺寸 | BW8GHN 150(200)K新台幣406元
BANJO 配件 150(200)K6 凸輪臂,適用於 1-1/2 和 2 英寸尺寸,帶環 | BW8JTJ 150(200)K6新台幣477元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BANJO FITTINGS 300K 凸輪臂,適合 3 和 4 英寸尺寸
新台幣490元 /單元