班卓琴 Cr100 |十字 1 英吋 Fpt 150 Psi 黑色 | 1mjx9 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

班卓琴接頭 CR100 十字 1 吋 Fpt 150 Psi 黑色 | AB2KDU 1MJX9

BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 英寸 Fpt 150 Psi 黑色

有現貨
貨號:AB2KDU 型號:CR100交叉參考:1MJX9

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,301 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目Cross
顏色黑色
連接類型FNPT × FNPT × FNPT × FNPT
材料聚丙烯
最高 運營壓力300 PSI
最大壓力150 PSI
管道尺寸1"
活動行程80
溫度。 範圍-20度至150度F
螺紋類型NPT螺紋

送貨信息:

船重(kg) 0.12
船高(厘米)4.57
船長(厘米)9.4
船寬(厘米)9.4
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號最高 運營壓力管道尺寸次數類別價錢
BANJO 接頭 CR050 十字,1/2 英吋 Fpt,150 Psi 黑色 | AB2KDR 1MJX7 CR050300 PSI1機構/ 2“--新台幣1,304元
班卓琴接頭 CR075 十字 3/4 英吋 Fpt 150 Psi 黑色 | AB2KDT 1MJX8 CR075300 PSI3機構/ 4“--新台幣1,304元
班卓琴接頭 CR125 十字 1 1/4 英吋 Fpt 150 Psi 黑色 | AB2KDV 1MJY1 CR125300 PSI1 1機構/ 4“--新台幣1,953元
班卓琴接頭 CR150 十字 1 1/2 英吋 Fpt 150 Psi 黑色 | AB2KDW 1MJY2 CR150300 PSI1 1機構/ 2“--新台幣1,940元
班卓琴接頭 CR200 十字 2 吋 Fpt 150 Psi 黑色 | AB2KDX 1MJY3 CR200300 PSI2"--新台幣1,971元
班卓琴配件 CR038 十字 3/8 英吋 Fnpt 黑色 | AE4RHE 5MLU7 CR038300 PSI3機構/ 8“---
詢價
BANJO 配件 CR025 十字形,尺寸 1/4 英寸,聚丙烯 | BW8QGD CR025300 PSI1機構/ 4“標準Cross新台幣688元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 英寸 Fpt 150 Psi 黑色
新台幣1,301元 /單元