項目 | 公頭斷開 |
連接類型 | 男性 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 運營壓力 | 100 PSI |
最高 工作溫度 | 300度F |
尺寸 | 2" |
次數 | 男性 |
螺紋類型 | BSP線程 |
類別 | BSP線程 |
船重(kg) | 2.6 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 項目 | 材料 | 最高 運營壓力 | 尺寸 | 次數 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM200A | 男性 | 斷開聯軸器 | 聚丙烯 | 100 PSI | 2" | 男性 | 聚丙烯 | 新台幣7,669元 | ||
DM200ABE | 男性 | 公頭斷開 | - | 100 PSI | 2" | 男性 | BSP線程 | 新台幣9,097元 | 詢價
| |
DM200AB | 男性 | 公頭斷開 | - | 100 PSI | 2" | 男性 | BSP線程 | 新台幣9,301元 | ||
DM200ACF | 男性 | 公頭斷開 | - | 100 PSI | 2" | 男性 | 乾式斷開裝置 | 新台幣9,097元 | ||
DM200AE | 男性 | 公頭斷開 | 聚丙烯 | 100 PSI | 2" | 男性 | 聚丙烯 | 新台幣9,097元 | ||
DMMT201AX | - | 公頭斷開 | - | - | - | - | - | 新台幣9,133元 | 詢價
| |
DMMT201A | 男性 | 公頭斷開 | 聚丙烯 | 100 PSI | 2" | 男性 | 聚丙烯 | 新台幣9,526元 |