班卓琴 Dm25018 |全埠乾配合夾銷,2 吋尺寸 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BANJO FITTINGS DM25018 全埠乾配合夾銷,2 吋尺寸 | BW8RTA

BANJO FITTINGS DM25018 全端口乾插夾銷,2 英寸尺寸

有現貨
貨號:BW8RTA 型號:DM25018

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$769 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
尺寸2"

送貨信息:

船重(kg) 0.01

產品型號

產品型號尺寸價錢
BANJO 配件 100P 凸輪銷,尺寸 1 英吋 | BW7XTJ 100P1"新台幣240元
BANJO 配件 75P 系列銷,尺寸 3/4 英吋 | BW7XTQ 75P3機構/ 4“新台幣240元
BANJO 配件 300P 凸輪插銷 | BW8AQB 300P3"新台幣284元
BANJO FITTINGS GP038200 槽銷,3/8 英寸,不銹鋼 | BW8FVP GP0382003/8 x 2英寸新台幣186元
詢價
班卓琴配件 F9 凸輪插銷 | BW8KTE F9-新台幣310元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BANJO FITTINGS DM25018 全端口乾插夾銷,2 英寸尺寸
新台幣769元 /單元