項目 | 肘90度 |
角 | 90度 |
倒鉤尺寸 | 1.5“ |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 鐵絲網x MNPT |
材料 | 聚丙烯 |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 1.25“ |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
次數 | 軟管倒鉤 |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
螺紋類型 | NPT螺紋 |
類別 | 肘部 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 倒鉤尺寸 | 管道尺寸 | 尺寸 | 次數 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB025-90 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 1/4 x 1/4英寸 | 軟管倒鉤 | 肘部 | 新台幣65元 | |
HB025 / 038-90 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1/4 x 3/8英寸 | 軟管倒鉤 | 肘部 | 新台幣63元 | |
HB025 / 050-90 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 1/4 x 1/2英寸 | 軟管倒鉤 | 肘部 | 新台幣63元 | |
HB050-90 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 軟管倒鉤 | 肘部 | 新台幣68元 | |
HB050 / 038-90 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 軟管倒鉤 | 肘部 | 新台幣67元 | |
HB050 / 075-90 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 軟管倒鉤 | 肘部 | 新台幣66元 | |
HB100-90 | 1" | 1" | 1" | 軟管倒鉤 | 肘部 | 新台幣96元 |