得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 軟管倒鉤 |
角 | 90度 |
倒鉤尺寸 | 3" |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 鐵絲網x MNPT |
材料 | 聚丙烯 |
最高 運營壓力 | 225 PSI |
管道尺寸 | 3" |
尺寸 | 3 x 3“ |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
螺紋類型 | NPT螺紋 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 運營壓力 | 角 | 倒鉤尺寸 | 管道尺寸 | 壓力 | 尺寸 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB025-038SS | 300 PSI | - | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 1/4 x 3/8英寸 | - | 新台幣687元 | ||
HB025-050SS | 300 PSI | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 1/4 x 1/4英寸 | - | 新台幣709元 | ||
HB025不銹鋼 | 300 PSI | - | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 1/4 x 1/4英寸 | - | 新台幣702元 | ||
HB038 | 300 PSI | - | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 150 PSI | 3/8 x 3/8英寸 | - | 新台幣59元 | ||
HB038-050 | 300 PSI | - | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | - | 3/8 x 1/2英寸 | - | 新台幣61元 | ||
HB038-050SS | 300 PSI | - | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 3/8 x 1/2英寸 | - | 新台幣1,369元 | ||
HB038-90 | 300 PSI | 90度 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 150 PSI | 3/8 x 3/8英寸 | - | 新台幣63元 |