項目 | 耦合器 |
連接類型 | 內螺紋連接器 x 內螺紋 NPT |
耦合器尺寸 | 2" |
聯軸器類型 | 女性 |
材料 | 聚丙烯 |
最高 運營壓力 | 200 PSI |
尺寸 | 2" |
次數 | 聚丙烯 |
類別 | D部分 |
船重(kg) | 0.33 |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 連接類型 | 耦合器尺寸 | 尺寸 | 次數 | 類別 | 聯軸器類型 | 膠管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050C | 1機構/ 2“ | 母接頭x軟管柄 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | C | 1機構/ 2“ | 新台幣522元 | ||
050D | 1機構/ 2“ | 母接頭x FNPT | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | D | 1機構/ 2“ | 新台幣570元 | ||
075C | 3機構/ 4“ | 母接頭x軟管柄 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | C | 3機構/ 4“ | 新台幣531元 | ||
075D | 3機構/ 4“ | 母接頭x FNPT | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | - | - | D | 3機構/ 4“ | 新台幣505元 | ||
100B | 1" | 母接頭x MNPT | 1" | 1" | - | - | B | 1" | 新台幣584元 | ||
100C | 1" | 母接頭x軟管柄 | 1" | 1" | - | - | C | 1" | 新台幣558元 | ||
100D | 1" | 母接頭x FNPT | 1" | 1" | - | - | D | 1" | 新台幣589元 |