項目 | Y型過濾器 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
身高 | 9.625“ |
材料 | 聚丙烯 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最大。 壓力 | 150 PSI |
網格尺寸 | 50 |
屏幕 | 316不銹鋼 |
密封 | EPDM |
尺寸 | 1 1/2 x 1 1/2“ |
螺紋類型 | 女NPT |
UPC | 791206006650 |
信號寬度 | 7.187“ |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 運營壓力 | 連線設定 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 網格尺寸 | 管道尺寸 | 屏幕 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS150-30 | 150 PSI | 核不擴散條約 | FNPT×FNPT | 150 PSI | 30 | 1.5“ | 316不銹鋼 | 新台幣3,146元 | ||
LS150-80 | 150 PSI | 核不擴散條約 | - | 150 PSI | 80 | - | 316不銹鋼 | 新台幣3,507元 | ||
LS150-12 | 150 PSI | - | - | - | 12 | - | - | 新台幣2,915元 | ||
LS150-20 | 150 PSI | - | - | - | 20 | - | - | 新台幣2,915元 | ||
LS150-50V | - | - | - | - | 50 | - | - | 新台幣3,144元 | 詢價
| |
LS150-06 | 150 PSI | - | - | - | 6 | - | - | 新台幣3,207元 | ||
LS150-120 | 150 PSI | - | - | - | 20 | - | - | 新台幣3,207元 |