項目 | Y型過濾器 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
墊片材料 | EPDM |
身高 | 9.625“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
材料 | 聚丙烯 |
最大壓力 | 150 PSI |
網孔 | 30網格 |
網格尺寸 | 30 |
管道尺寸 | 2" |
屏幕 | 316不銹鋼 |
屏幕材質 | 316不銹鋼 |
密封 | EPDM |
尺寸 | 2 x 2“ |
螺紋類型 | 女NPT |
UPC | 791206006827 |
信號寬度 | 7.187“ |
船重(kg) | 1.09 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |