項目 | T線過濾器 |
碗顏色 | 黑色 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
墊片材料 | EPDM |
身高 | 11.437“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
總長: | 5.25“ |
材料 | 聚丙烯 |
最高 流體溫度 | 150學位F. |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
網孔 | 50 |
網格尺寸 | 50 |
微米 | 297 |
管道尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
屏幕 | 316不銹鋼 |
屏幕材質 | 316不銹鋼 |
UPC | 791206005776 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
型號 | 次數 | 身高 | 總長: | 材料 | 網格尺寸 | 微米 | 管道尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST100-30 | - | 8 11機構/ 16“ | 3.625“ | 聚丙烯 | 30 | 595 | 1" | - | 新台幣1,853元 | |
LST100-50 | - | 8 11機構/ 16“ | 3.625“ | 聚丙烯 | 50 | 297 | 1" | - | 新台幣1,853元 | |
LST100-80 | - | 8 11機構/ 16“ | 3.625“ | 聚丙烯 | 80 | 177 | 1" | - | 新台幣1,871元 | |
LST125-30 | - | 11.437“ | 5.25“ | 聚丙烯 | 30 | 595 | 1機構/ 4“ | - | 新台幣3,675元 | |
LST125-50 | - | 11.437“ | 5.25“ | 聚丙烯 | 50 | 297 | 1機構/ 4“ | - | 新台幣3,686元 | |
LST125-80 | - | 11.437“ | 5.25“ | 聚丙烯 | 80 | 177 | 1 1機構/ 2“ | - | 新台幣3,675元 | |
LST150-30 | - | 11.437“ | 5.25“ | 聚丙烯 | 30 | 595 | 1 1機構/ 2“ | - | 新台幣3,801元 |