項目 | 迷你T線過濾器 |
碗顏色 | 黑色 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
墊片材料 | EPDM |
身高 | 4.187“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
總長: | 3.625“ |
材料 | 聚丙烯 |
最高 流體溫度 | 150學位F. |
最高 運營壓力 | 200 PSI |
網孔 | 50 |
網格尺寸 | 50 |
微米 | 297 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
屏幕 | 316不銹鋼 |
屏幕材質 | 316不銹鋼 |
尺寸 | 1/2 x 1/2英寸 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 顏色 | 流量 | 港口 | 尺寸 | 次數 | 類別 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTM050-30 | 1機構/ 2“ | 黑色 | - | - | 1/2 x 1/2英寸 | - | - | 3" | 新台幣1,066元 | ||
LSTM050-80 | 1機構/ 2“ | 黑色 | - | - | 1/2 x 1/2英寸 | - | - | 5" | 新台幣1,066元 | ||
LSTM075-30 | 3機構/ 4“ | 黑色 | - | - | 3/4 x 3/4英寸 | - | - | 3.625“ | 新台幣1,066元 | ||
LSTM075-50 | 3機構/ 4“ | 黑色 | - | - | 3/4 x 3/4英寸 | - | - | 5" | 新台幣1,054元 | ||
LSTM075-80 | 3機構/ 4“ | 黑色 | - | - | 3/4 x 3/4英寸 | - | - | 3" | 新台幣1,041元 | ||
LSTM050-30C | 1機構/ 2“ | 重設 | - | 1機構/ 2“ | 1/2 x 1/2英寸 | - | 迷你 | 3" | 新台幣1,405元 | ||
LSTM050-50C | 1機構/ 2“ | 重設 | - | 1機構/ 2“ | 1/2 x 1/2英寸 | - | 迷你 | 3" | 新台幣1,405元 |