項目 | 掃描 |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
尺寸 | 1" |
次數 | 沒有風格 |
類別 | 掃 |
船重(kg) | 0.07 |
產品 | 型號 | 最高 運營壓力 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
M100BRBSWP90 | 300 PSI | 1" | 新台幣784元 | ||
M100125BRBSWPG90 | - | 1" | 新台幣592元 | 詢價
| |
M100125BRBSWP90 | 300 PSI | 1 x 1/4英寸 | 新台幣860元 | ||
N317871 | - | - | 新台幣1,015元 | 詢價
| |
M220BRBSWP90 | 300 PSI | 2" | 新台幣1,991元 | ||
M300BRBSWP90 | 225 PSI | 3" | 新台幣3,870元 | ||
M200150BRBSWP90 | 300 PSI | 2" | - | 詢價
|