項目 | 掃描 |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
尺寸 | 1" |
次數 | 沒有風格 |
類別 | 掃 |
船重(kg) | 0.06 |
產品 | 型號 | 最高 運營壓力 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
M100SWP90 | 300 PSI | 1" | 新台幣804元 | ||
M220SWP90 | 300 PSI | 2" | 新台幣845元 | ||
M200SWP90 | 300 PSI | 2" | 新台幣915元 | ||
M220SWP050G90 | - | 2 x 1/2英寸 | 新台幣817元 | ||
M220200SWP90 | 300 PSI | 2" | 新台幣858元 | ||
M300SWP90 | 200 PSI | 3" | 新台幣3,870元 | ||
M300220SWP90 | 300 PSI | 3 x 2“ | 新台幣2,772元 |