項目 | 彎頭軟管倒鉤 |
角 | 90度 |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
尺寸 | 3 x 2“ |
次數 | 軟管倒刺90度 |
類別 | 配件 |
船重(kg) | 0.18 |
產品 | 型號 | 角 | 最高 運營壓力 | 尺寸 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M200150BRB90 | 90度 | 300 PSI | 2" | 軟管倒刺90度 | 新台幣553元 | ||
M200125BRB90 | 90度 | 300 PSI | 2" | 軟管倒刺90度 | 新台幣587元 | ||
M200BRB90 | 90度 | 300 PSI | 2" | 軟管倒刺90度 | 新台幣587元 | ||
M200100BRB90 | 90度 | 300 PSI | 2" | 軟管倒刺90度 | 新台幣587元 | ||
M200150BRB45 | 45度 | 300 PSI | 2" | 軟管倒刺45度 | 新台幣887元 | ||
M200BRB45 | 45度 | 300 PSI | 2" | 軟管倒刺45度 | 新台幣1,007元 | ||
M300BRB90 | 90度 | 150 PSI | 3" | 軟管倒刺90度 | 新台幣1,747元 |