項目 | 肘45度 |
角 | 45度 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
材料 | 聚丙烯 |
最大壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
活動行程 | 80 |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 次數 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL300-45 | 3" | - | - | 新台幣3,592元 | ||
EL100-45 | 1" | 45度 | 肘部 | 新台幣705元 | ||
M100BRB45 | 1" | 軟管倒刺45度 | 配件 | 新台幣857元 | ||
M200125BRB45 | - | 軟管倒刺45度 | 配件 | 新台幣622元 | 詢價
|