項目 | 彎頭,90度 |
角 | 90度 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
材料 | 聚丙烯 |
最大壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1.5“ |
活動行程 | 80 |
尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接類型 | 項目 | 管道尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL038-90 | FNPT × MNPT | 男肘 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣260元 | ||
SL050-90 | FNPT × MNPT | 彎頭,90度 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣240元 | ||
SL100-90 | FNPT × MNPT | 彎頭,90度 | 1" | 1" | 新台幣301元 | ||
SL125-90 | FNPT × MNPT | 彎頭,90度 | 1.25“ | 1機構/ 4“ | 新台幣408元 | ||
SL200-90 | FNPT × MNPT | 彎頭,90度 | 2" | 2" | 新台幣687元 | ||
BSL025-90 | - | 90度街彎頭 | - | - | 新台幣132元 | 詢價
| |
SL025-90 | FNPT×FNPT | 彎頭,90度 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣336元 |