班卓琴 Tf150 |艙壁儲罐配件,1-1/2 英寸,帶 Epdm 墊圈,聚丙烯 | 1mkj4 | XNUMXmkjXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BANJO FITTINGS TF150 艙壁儲罐接頭,1-1/2 英寸,帶 Epdm 墊片,聚丙烯 | AB2KJP 1MKJ4

BANJO FITTINGS TF150 隔板油箱配件,1-1/2 英寸,帶 EPdm 墊片,聚丙烯

有現貨
貨號:AB2KJP 型號:TF150交叉參考:1MKJ4

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$839 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目隔板罐配件
顏色黑色
連接類型FNPT×FNPT
墊片材料EPDM
總長:1"
材料聚丙烯
最大壓力150 PSI
管道尺寸1 1機構/ 2“
所需孔尺寸3"
溫度。 範圍-20度至150度F
螺紋類型女NPT

送貨信息:

船重(kg) 0.29
船高(厘米)6.6
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)11.43
HS代碼3917400090
原產地US

產品詳細說明:

  • Banjo TF150 艙壁罐接頭採用重型聚丙烯結構和 EPDM 墊圈,具有高拉伸強度。
  • 它的最大壓力為150 psi,是泵,排水管和地面雨水箱的理想選擇。
  • 它的兩端均具有FNPT連接,可容納1-1 / 2英寸的管道。

產品型號

產品型號總長:材料管道尺寸次數價錢
BANJO FITTINGS TF050 艙壁儲罐接頭,1/2 英寸,帶 Epdm 墊圈,聚丙烯 | AB2KJG 1MKH6 TF0501機構/ 4“聚丙烯1機構/ 2“-新台幣393元
BANJO 接頭 TF075 艙壁儲罐接頭,3/4 英吋尺寸,1-5/8 英吋孔尺寸 | AB2KJH 1MKH7 TF0753機構/ 4“聚丙烯3機構/ 4“-新台幣388元
BANJO 接頭 TF075SS 艙壁儲罐接頭,3/4 英吋尺寸,1-5/8 英吋外徑 | AB2KJJ 1MKH8 TF075不銹鋼1 27機構/ 32“不銹鋼3機構/ 4“-新台幣7,251元
BANJO FITTINGS TF100 艙壁儲罐接頭,帶 EPDM 墊圈,1 英寸,聚丙烯 | AB2KJK 1MKH9 TF1003機構/ 4“聚丙烯1"-新台幣459元
BANJO 接頭 TF100SS 穿板接頭,1 英寸,不銹鋼 | AB2KJL 1MKJ1 TF100不銹鋼2.375“不銹鋼1"-新台幣8,257元
BANJO FITTINGS TF125 艙壁儲罐接頭,1-1/4 英寸,帶 Epdm 墊圈,聚丙烯 | AB2KJM 1MKJ2 TF1253機構/ 4“聚丙烯1 1機構/ 4“-新台幣558元
BANJO 接頭 TF125SS 艙壁儲槽接頭,316 不銹鋼,1-1/4 英吋尺寸 | AB2KJN 1MKJ3 TF125不銹鋼2.375“不銹鋼1 1機構/ 4“-新台幣8,750元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BANJO FITTINGS TF150 隔板油箱配件,1-1/2 英寸,帶 EPdm 墊片,聚丙烯
新台幣839元 /單元