項目 | 隔板罐配件 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
墊片材料 | EPDM |
總長: | 1.5“ |
材料 | 聚丙烯 |
最大壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 3" |
所需孔尺寸 | 4-1 / 2“ |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
螺紋類型 | 女NPT |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
A. 隔板由玻璃增強聚丙烯製成,具有剛性、重量輕、吸濕性低和優異的抗應力開裂性和抗衝擊性。
A. 無論法蘭位置如何(罐內或罐外),墊片始終安裝在艙壁的法蘭側,而不是螺母側,以形成氣密密封。 如果墊圈安裝在螺母側,當水沿著墊圈周圍的螺紋流動時,會導致洩漏。
A. 鎖緊螺母對墊圈施加壓力,使其形成液密密封。