項目 | 球閥 |
球材質 | 聚丙烯 |
球閥產品組 | 手動操作 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 聚丙烯 |
手柄類型 | 槓桿 |
材料 | 聚丙烯 |
最高 工作溫度 | 150度 F |
最大壓力 | 150磅WOG |
螺栓數 | 4 |
管道尺寸 | 1.25“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | FKM |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 聚丙烯 |
閥桿類型 | 自潤滑 |
溫度。 範圍 | 高達150度F |
閥門尺寸 | 1機構/ 4“ |
閥門結構 | 3三件套 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |