項目 | 球閥 |
球材質 | 聚丙烯 |
球閥產品組 | 手動操作 |
身材 | 3路 |
連接類型 | FNPT × FNPT × FNPT |
處理材料 | 聚丙烯 |
手柄類型 | T恤 |
材料 | 聚丙烯 |
最大壓力 | 100磅WOG |
管道尺寸 | 1.5“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | 聚四氟乙烯/ FKM |
座椅材質 | PTFE |
尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
閥桿材料 | 聚丙烯 |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
閥門尺寸 | 1-1 / 2“ |
閥門結構 | 3三件套 |
方法 | 3 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |