項目 | 屁股鉸鏈 |
軸承類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
角落 | 方形 |
完 | 黑色 |
身高 | 3" |
每片葉子的孔數 | 3 |
醫院提示 | 沒有 |
材料 | 鐵件 |
安裝 | 全插芯 |
Pin Dia。 | 1機構/ 4“ |
引腳類型 | 可移動 |
活動範圍 | 270學位 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8302106030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 軸承類型 | 顏色 | 每片葉子的孔數 | 葉片厚度 | 材料 | 安裝 | Pin Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WAV6 | 3.5“ | 球 | - | 3 | 0.134“ | 鐵件 | 全插芯 | 5機構/ 16“ | 新台幣884元 | ||
1XLY2 | 1.5“ | 樸素 | 黑色 | 2 | - | 鋅 | 全表面 | 3機構/ 16“ | 新台幣1,222元 | ||
1XLY3 | 2" | 腳 | 黑色 | 2 | 0.234“ | 鋅 | 全表面 | - | 新台幣1,364元 | ||
1XMH3 | 1.5“ | 樸素 | 銀色 | 2 | 0.08“ | 不銹鋼 | 全表面 | 3機構/ 8“ | 新台幣247元 | ||
1XMH5 | 3" | 樸素 | 銀色 | 3 | 0.08“ | 不銹鋼 | 全表面 | 3機構/ 8“ | 新台幣2,347元 | ||
3AGC2 | 4" | 樸素 | 銀色 | - | 0.18“ | 304不銹鋼 | 全表面 | 3機構/ 8“ | - | 詢價
| |
3AGC3 | 4" | 樸素 | 銀色 | - | 0.25“ | 304不銹鋼 | 全表面 | 5機構/ 8“ | 新台幣4,256元 |