項目 | 旋鈕鎖具 |
渦流 | 2.75“ |
完 | 拋光黃銅 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 入口 |
級 | 2 |
鍵控 | 鍵控不同 |
鍵槽類型 | ARXNUMX |
旋鈕材質 | 黃銅 |
位置類型 | 商鋪 |
鎖具功能 | 入口 |
鎖具性能強度 | 重型 |
鍵數 | 2 |
所需門厚度 | 1-3/8 to 1-3/4" |
罷工昏暗。 | 4-7/8 x 1-7/8" |
罷工類型 | ASA罷工 |
次數 | 圓柱球 |
船重(kg) | 1.03 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 罷工類型 | 渦流 | 防火 | 次數 | 級 | 鍵槽類型 | 位置類型 | 所需門厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VM7 | 圓角和方角全唇打擊 | 2-3/8" and 2-3/4" | 不 | 扁球 | 3 | SC1 | 住宅 | 1-3/8" and 1-3/4" | 新台幣819元 |