項目 | 迷你凸輪鎖 |
凸輪長度(英寸) | 41 / 64、1 |
凸輪寬度(英寸) | 3/8 |
完 | 黑色粉末外套 |
用於門厚度 | 19機構/ 64“ |
頭戴 | 19機構/ 32“ |
密鑰類型 | 機翼駕駛員 |
Max.最高Latching Distance (In.)閂鎖距離(英寸) | 53/64 |
安裝孔直徑 | 31機構/ 64“ |
針數 | 0 |
抵銷 | 7 / 32,0英寸 |
解鎖轉彎方向 | 或 |
解鎖半徑(Deg。) | 90 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8301300060 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
1XRY6 | 鍍鉻 | 新台幣249元 |