項目 | 管狀鑰匙凸輪鎖 |
凸輪長度(英寸) | 1-1/8 |
凸輪寬度(英寸) | 3/4 |
完 | 鍍鉻 |
用於門厚度 | 5機構/ 8“ |
頭戴 | 7機構/ 8“ |
密鑰號碼 | KD |
密鑰類型 | 不同 |
Max.最高Latching Distance (In.)閂鎖距離(英寸) | 1-3/16 |
安裝孔直徑 | 3機構/ 4“ |
針數 | 7 |
抵銷 | 0,1 1/4“ |
解鎖轉彎方向 | 權 |
解鎖半徑(Deg。) | 90或180 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8301300060 |
原產地 | CN |