項目 | 車庫門底部密封條 |
法蘭高度 | 1-3 / 16“ |
法蘭材質 | 鋁 |
法蘭厚度 | 1機構/ 4“ |
法蘭寬度 | 1.5“ |
硬體規格 | 包含 |
插入顏色 | 黑色 |
插入材料 | PVC乙烯基 |
插入尺寸 | 5機構/ 16“ |
插入類型 | 環 |
安裝類型 | 用螺絲固定 |
總長度 | 18ft。 |
總寬度 | 1.625“ |
投影 | 1" |
保持靈活 | -30度' |
船重(kg) | 2.39 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 139.7 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8302416080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
2路5 | 9ft。 | 新台幣2,425元 |