得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鋼琴鉸鏈 |
顏色 | 皮膚護理 |
完 | 皮膚護理 |
硬體規格 | 不包括 |
孔 | 沒有 |
每片葉子的孔數 | 0 |
醫院提示 | 沒有 |
指節長度 | 1" |
葉片厚度 | 0.075“ |
總長: | 3ft。 |
材料 | 304不銹鋼 |
安裝 | 全表面 |
Pin Dia。 | 3機構/ 16“ |
針腳材質 | 鐵件 |
引腳類型 | 不可移動 |
活動範圍 | 270學位 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.98 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8302106090 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 顏色 | 完 | Pin Dia。 | 針腳材質 | 活動範圍 | 信號寬度 | 孔 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CAE5 | 不銹鋼 | 皮膚護理 | 皮膚護理 | 1機構/ 16“ | 不銹鋼 | 180學位 | 3機構/ 4“ | 沒有 | 新台幣1,742元 | 詢價
|
1CAE7 | 不銹鋼 | 皮膚護理 | 皮膚護理 | 1機構/ 16“ | 不銹鋼 | 180學位 | 1" | 沒有 | 新台幣1,473元 | 詢價
|
1個 | 304不銹鋼 | 皮膚護理 | 皮膚護理 | 3機構/ 32“ | 304不銹鋼 | 180學位 | 1.25“ | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 新台幣1,961元 | |
1個 | 304不銹鋼 | 皮膚護理 | 皮膚護理 | 3機構/ 32“ | 304不銹鋼 | 180學位 | 1.25“ | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 新台幣2,380元 | |
1個 | 304不銹鋼 | 皮膚護理 | 皮膚護理 | 3機構/ 32“ | 304不銹鋼 | 180學位 | 1.25“ | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 新台幣2,606元 | 詢價
|
1CAL2 | 304不銹鋼 | 皮膚護理 | 皮膚護理 | 3機構/ 32“ | 304不銹鋼 | 180學位 | 1.5“ | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 新台幣2,178元 | |
1CAL9 | 304不銹鋼 | 皮膚護理 | 皮膚護理 | 3機構/ 32“ | 304不銹鋼 | 180學位 | 2" | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 新台幣2,697元 | 詢價
|