項目 | 抬起鉸鏈 |
顏色 | 皮膚護理 |
角落 | 方形 |
完 | 皮膚護理 |
硬體規格 | 不包括 |
身高 | 4" |
孔 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
每片葉子的孔數 | 2 |
葉片厚度 | 7機構/ 64“ |
左/右手 | 左列 |
負載能力 | 265磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝 | 全表面 |
Pin Dia。 | 1機構/ 4“ |
針腳材質 | 鐵件 |
引腳類型 | 不可移動 |
活動範圍 | 270學位 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8302106030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 左/右手 | 顏色 | 角落 | 負載能力 | 材料 | Pin Dia。 | 針腳材質 | 活動範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XMG7 | 權 | 皮膚護理 | 方形 | - | 304不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 304不銹鋼 | 180學位 | 新台幣895元 | ||
1XMG9 | 權 | 黑色 | 圓形 | - | 壓鑄鋅 | 3機構/ 8“ | 壓鑄鋅 | 180學位 | 新台幣242元 | ||
1XMH1 | 左列 | 黑色 | 圓形 | - | 壓鑄鋅 | 3機構/ 8“ | 壓鑄鋅 | 180學位 | 新台幣1,201元 | ||
1XMH2 | 左右 | 黑色 | 圓形 | - | 壓鑄鋅 | 3機構/ 8“ | 壓鑄鋅 | 180學位 | - | 詢價
| |
3色相4 | 左列 | 皮膚護理 | 方形 | 88磅。 | 304不銹鋼 | 3機構/ 16“ | 304不銹鋼 | 270學位 | 新台幣227元 | ||
3匈牙利福林1 | 權 | 皮膚護理 | 方形 | 88磅。 | 鐵件 | 1機構/ 8“ | 鐵件 | 270學位 | 新台幣121元 | ||
3匈牙利福林4 | 權 | 皮膚護理 | 方形 | 88磅。 | 鐵件 | 3機構/ 16“ | 鐵件 | 270學位 | 新台幣139元 |